Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534822-MU Herst.-Nr.: 31801 EAN/GTIN: 4002888318013 |
| |
|
|  |  |
 | USB Verlängerungskabel mit Typ B Stecker an Typ B Kupplung zum Einbau im Kabelkanal verlängert USB 2.0 Verbindungen bis 480 MBit/s. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | USB-Stecker | USB Typ-B | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB B |  | Anschluss 2 | USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,59* | € 3,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,60* | € 3,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,90* | € 4,51* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 3,02* | € 4,51* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,99* | € 6,11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|