Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534822-BP Herst.-Nr.: 31801 EAN/GTIN: 4002888318013 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-B Stecker,USB-B Buchse 1.00 m Grau 31801
Lindy 31801 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB B Grau
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-B Stecker,USB-B Buchse · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-B auf USB-B · Weitere technische Daten: Beschichtung Steckerkontakte: Nickel
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlüsse: | USB-B Stecker | USB-B Buchse | Verbindungsart: | USB-B auf USB-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888318013, LINDY, 31801, usb host kabel, USB Kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,54* | € 3,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,55* | € 3,80* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 2,63* | € 3,92* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,03* | € 5,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,99* | € 9,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|