Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 0.5m USB 2.0 Typ A an Mini-B Kabel, Cromo Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 0.5m USB 2.0 Typ A an Mini-B Kabel, Cromo Line
Lindy 0.5m USB 2.0 Typ A an Mini-B Kabel, Cromo Line
Lindy 0.5m USB 2.0 Typ A an Mini-B Kabel, Cromo Line
Artikel-Nr.:
     102-2534821-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36630
EAN/GTIN:
     4002888366304
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a buchse
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
USB 2.0 A Male to Mini-B Male
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
ABS Synthetik, Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabelfarbe
Grau
Plug
Ja
Nominale Abschwächung
0.5-400MHz < 5.8dB
Technische Details
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ersatzartikelnummer
41587
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Breite
10 mm
Tiefe
24 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UL
Zertifizierung
REACH, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,80*
ab € 4,11*
€ 5,75*
1
€ 6,78*
ab € 4,50*
€ 6,27*
100 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 4,64*
€ 6,46*
1
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,83*
Lager 102
5
1
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
36631
€ 6,27*
Zubehör
Lindy
36632
€ 6,87*
Zubehör
Lindy
36633
€ 8,30*
Zubehör
Lindy
36634
€ 11,40*
Zubehör
Lindy
36635
€ 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.