Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534801-MU Herst.-Nr.: 36704 EAN/GTIN: 4002888367042 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Verlängerungskabelkabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren. Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen. Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz, Grau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 26/28 |  | Stecker-Material | Nickel |  | Kontaktmaterial | Kupfer |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Material Stecker-Gehäuse | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Nominale Abschwächung | 5.8db/km | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |  | Kabeldurchmesser | 4.4 mm |  | Biegeradius (min.) | 16 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 15.5 x 35 x 7.8 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 17 x 35 x 9.8 mm | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, UL | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 60 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 2,17* | € 3,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,38* | € 3,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,54* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,46* | € 4,98* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|