Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 0.50 m Grau 36711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534798-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36711
EAN/GTIN:
     4002888367110
Suchbegriffe:
04002888367110
LINDY
36711
usb host kabel
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 0.50 m Grau 36711

Lindy 36711 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Grau

Technische Daten:
AWG: 26/28 · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A · Weitere technische Daten: Beschichtung Steckerkontakte: Nickel · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Grau
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
26/28
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.