Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 2m USB 2.0 Typ A Verlängerungskabel, Anthra Line, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 2m USB 2.0 Typ A Verlängerungskabel, Anthra Line, Grau
Lindy 2m USB 2.0 Typ A Verlängerungskabel, Anthra Line, Grau
Lindy 2m USB 2.0 Typ A Verlängerungskabel, Anthra Line, Grau
Artikel-Nr.:
     102-2534796-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36713
EAN/GTIN:
     4002888367134
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
USB 2.0 A Male to A Female
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Buchse
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Nominale Abschwächung
0.5-400MHz < 5.8dB
Technische Details
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ersatzartikelnummer
41763
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Breite
17 mm
Tiefe
35 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UL
Zertifizierung
REACH & UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,80*
ab € 1,76*
€ 2,53*
1
€ 6,78*
ab € 1,93*
€ 2,75*
3
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,75*
1
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,01*
Lager 102
47
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
36710
€ 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.