Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534795-BP Herst.-Nr.: 36714 EAN/GTIN: 4002888367141 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 3.00 m Grau 36714
Lindy 36714 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Grau
Technische Daten: AWG: 26/28 · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A · Weitere technische Daten: Beschichtung Steckerkontakte: Nickel · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 3.00 m | Herstellerfarbe: | Grau | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 26/28 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888367141, LINDY, 36714, usb host kabel, USB Kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,01* | € 3,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,06* | € 3,15* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 2,11* | € 3,22* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,60* | € 4,86* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,59* | € 8,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|