Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 0.2m USB 2.0 Typ A an Mini-B Kabel, Anthra Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 0.2m USB 2.0 Typ A an Mini-B Kabel, Anthra Line
Lindy 0.2m USB 2.0 Typ A an Mini-B Kabel, Anthra Line
Lindy 0.2m USB 2.0 Typ A an Mini-B Kabel, Anthra Line
Artikel-Nr.:
     102-2534793-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36720
EAN/GTIN:
     4002888367202
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a buchse
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
USB 2.0 A Male to Mini-B Male
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Nominale Abschwächung
0.5-400MHz < 5.8dB
Technische Details
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ersatzartikelnummer
41790
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Breite
10 mm
Tiefe
24 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 4,80*
ab € 1,08*
€ 1,56*
1
€ 6,78*
ab € 1,18*
€ 1,71*
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,71*
1
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,88*
Lager 102
57
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
36721
€ 1,72*
Zubehör
Lindy
36722
€ 1,98*
Zubehör
Lindy
36723
€ 2,51*
Zubehör
Lindy
36724
€ 3,04*
Zubehör
Lindy
36725
€ 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.