Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534788-BP Herst.-Nr.: 36725 EAN/GTIN: 4002888367257 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker 5.00 m Schwarz 36725
Lindy 36725 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Technische Daten: AWG: 28 · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-B · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser: 3.8 mm · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Mini-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 2,72* | € 4,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,74* | € 4,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,75* | € 4,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,56* | € 5,04* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,99* | € 8,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|