Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534783-BP Herst.-Nr.: 36892 EAN/GTIN: 4002888368926 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker 2.00 m Schwarz,Grau 36892
Lindy 36892 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB-C® Micro-USB B Schwarz, Grau
Technische Daten: AWG: 28/28 · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-Micro-B · Weitere technische Daten: Plug & Play: Ja · Beschichtung Steckerkontakte: Kupfer · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | USB-Micro-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28/28 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888368926, LINDY, 36892, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 3,87* | € 5,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,88* | € 5,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,89* | € 5,74* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,95* | € 6,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,79* | € 12,88* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|