Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534780-BP Herst.-Nr.: 36873 EAN/GTIN: 4002888368735 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 3.00 m Schwarz,Grau 36873
Lindy 36873 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB-C® Schwarz, Grau
Technische Daten: AWG: 24/28/32 · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Plug & Play: Ja · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 3.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 24/28/32 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888368735, LINDY, 36873, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,95* | € 8,45* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 6,06* | € 8,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,07* | € 8,61* |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,70* | € 8,79* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,03* | € 17,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|