Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534778-BP Herst.-Nr.: 36735 EAN/GTIN: 4002888367356 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 5.00 m Schwarz,Grau 36735
Lindy 36735 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Grau
Technische Daten: AWG: 28 · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser: 3.5 mm · Beschichtung Steckerkontakte: Nickel · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,79* | € 3,17* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 2,84* | € 3,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,85* | € 3,24* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,30* | € 3,61* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,70* | € 7,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|