Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 3m USB 2.0 Typ A an Micro-B Kabel, Anthra Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 3m USB 2.0 Typ A an Micro-B Kabel, Anthra Line
Lindy 3m USB 2.0 Typ A an Micro-B Kabel, Anthra Line
Lindy 3m USB 2.0 Typ A an Micro-B Kabel, Anthra Line
Artikel-Nr.:
     102-2534777-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36734
EAN/GTIN:
     4002888367349
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
USB 2.0 A Male to Micro-B Male
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
USB-Stromversorgung bis zu
2.5 W
Nominale Abschwächung
0.5-400MHz < 5.8dB
Technische Details
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ersatzartikelnummer
41804
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Breite
10 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
7.6 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UL
Zertifizierung
REACH & UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 4,80*
ab € 2,19*
€ 3,08*
1
€ 6,78*
ab € 2,38*
€ 3,36*
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,36*
1
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,68*
Lager 102
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
36730
€ 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.