Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534769-MU Herst.-Nr.: 36912 EAN/GTIN: 4002888369121 |
| |
|
|  |  |
 | USB Typ A Stecker an C Stecker. Lindy Anthra Line - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu USB Typ A (M) - USB 3.1 - 1.5 m - rund - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB Typ-C-Kabel |  | Technologie | Dreifachisolierung |  | Farbe | Schwarz |  | Besonderheiten | Rund, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter |  | Länge | 1.5 m |  | American Wire Gauge (AWG) | 24/30/32 |  | Kabelmantelmaterial | PVC |  | Beschichteter Stecker | Gold |  | Außendurchmesser | 4.5 mm | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB 3.1, UL, RoHS, REACH | Konnektivität | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 10 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 12,27* | € 17,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 12,28* | € 17,19* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 13,04* | € 18,25* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | € 4,90* | ab € 14,27* | € 18,30* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,74* | € 24,75* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|