Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534766-BP Herst.-Nr.: 36902 EAN/GTIN: 4002888369022 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.50 m Schwarz,Grau 36902
Lindy 36902 USB Kabel 1,5 m USB-C® Schwarz, Grau
Technische Daten: AWG: 24/30/32 · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen2x2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser: 4.8 mm · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.50 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen2x2 | Maximale Übertragungsrate: | 20 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | AWG: | 24/30/32 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888369022, LINDY, 36902, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 13,45* | € 18,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,54* | € 18,79* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,98* | € 18,87* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 13,69* | € 19,00* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,90* | € 30,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|