Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534761-BP Herst.-Nr.: 36661 EAN/GTIN: 4002888366618 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-B Stecker 1.00 m Grau 36661
Lindy 36661 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Chrom, Grau
Technische Daten: AWG: 24/28 · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B · Weitere technische Daten: Plug & Play: Ja · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Kabelmantelmaterial: ABS Synthetik, Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Grau | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-B | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Maximale Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | AWG: | 24/28 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 7,42* | € 10,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,43* | € 10,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,44* | € 10,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,03* | € 11,45* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,62* | € 19,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|