Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534746-MU Herst.-Nr.: 71229 EAN/GTIN: 4002888712293 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelloser USB Adapter mit USB-Typ-A-Stecker an USB-Typ-A-Stecker Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Plug | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Zertifikate | Zertifizierung | CE, FCC | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: gender changer usb, usb gender changer, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 1,09* | € 1,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,09* | € 1,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,26* | € 1,92* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 31 |  | € 9,15* | ab € 2,16* | € 2,88* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,41* | € 5,18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|