Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534745-MU Herst.-Nr.: 41903 EAN/GTIN: 4002888419031 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Adapter ermöglichen es Benutzern, verschiedene USB-Schnittstellen an ein Gerät anzuschließen, das einen anderen USB-Port-Typ verwendet. Der Lindy USB 2.0 Typ Micro-B zu C Adapter ist ein kompakter, hilfreicher Adapter, der Benutzern den Anschluss eines USB-Kabels Typ C an ein USB-Gerät mit Anschluss Typ Micro-B, z.B. ein Telefon oder eine Kamera, ermöglicht. Unterstützung von Datenraten bis 480Mbit/s ermöglicht problemlos die schnelle Übertragung großer Datenmengen über den Adapter. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB Type C |  | Anschluss 2 | USB Type Micro-B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Stecker 1 Abschirmung | Copper foil |  | Stecker 2 Abschirmung | Copper foil | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 31.2 mm |  | Tiefe | 12.3 mm |  | Höhe | 6.6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,15* | € 4,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,16* | € 4,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,49* | € 5,37* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 3,67* | € 5,52* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,38* | € 9,50* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|