Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534745-BP Herst.-Nr.: 41903 EAN/GTIN: 4002888419031 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Buchse - 1x USB 2.0 Stecker Micro-B]
Lindy 41903 Kabeladapter USB-C® USB Type Micro-B Schwarz
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker Micro-B · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Breite: 31.2 mm · Tiefe: 12.3 mm · Höhe: 6.6 mm
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker Micro-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,04* | € 4,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,06* | € 4,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,07* | € 4,65* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 3,16* | € 4,77* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,77* | € 10,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|