Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534744-MU Herst.-Nr.: 41894 EAN/GTIN: 4002888418942 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Adapter Stecker an Kupplung vom gleichen Typ ermöglichen es Benutzern, USB-Kabel an USB-Geräten anzuschließen, ohne den USB-Port am Gerät durch häufige Steckvorgänge unnötig mechanisch zu belasten. Ideal auch als Knickschutz bei der Nutzung von Ladegeräten und USB-C Konvertern. Der Lindy-Adapter USB 3.2 Typ C auf Typ C, 90° abgewinkelt stellt eine kompakte Lösung bereit, die es Benutzern ermöglicht, ein USB-Kabel Typ C an ein USB-Gerät Typ C mit versenkten oder schwer zugänglichen Anschlüssen anzuschließen. Er erlaubt eine Verbindung 90° links oder rechts vom Gerät, durch die Möglichkeit, den USB-Strecker am Gerät in beiden Steckorientierungen zu verwenden. Unterstützung von Datenraten bis 20Gbit/s ermöglicht problemlos die schnelle Übertragung auch sehr großer Datenmengen über den Adapter. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 3.2 Type C |  | Anschluss 2 | USB 3.2 Type C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Stecker 1 Abschirmung | Copper foil |  | Stecker 2 Abschirmung | Copper foil | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24.6 mm |  | Tiefe | 23 mm |  | Höhe | 6.3 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 2,84* | € 4,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,08* | € 4,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,32* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,66* | € 8,26* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|