Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534743-MU Herst.-Nr.: 41893 EAN/GTIN: 4002888418935 |
|
|
|  |  |
 | USB-Adapter Kupplung an Stecker vom gleichen Typ ermöglichen es Benutzern, USB-Kabel an USB-Geräten anzuschließen, ohne den USB-Port am Gerät durch häufige Steckvorgänge unnötig mechanisch zu belasten. Der Lindy USB 3.2 Typ C auf C Adapter ist ein kompakter Steckverbinder, der an häufig benutzte USB-Anschlüsse vom Typ C zwischengeschaltet werden kann, um Beschädigungen des Anschlusses am Rechner durch häufig wiederholtes Entfernen und Anschließen von Kabeln zu vermeiden. Der in beiden Orientierungen steckbare USB-Steckverbinder Typ C macht diesen Adapter besonders einfach verwendbar. Unterstützung von Datenraten bis 20Gbit/s ermöglicht problemlos die schnelle Übertragung auch sehr großer Datenmengen über den Adapter. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 3.2 Type C |  | Anschluss 2 | USB 3.2 Type C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26.5 mm |  | Tiefe | 13 mm |  | Höhe | 7.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,17* | € 4,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,18* | € 4,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,04* | € 6,02* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,79* | € 7,26* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|