Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534743-BP Herst.-Nr.: 41893 EAN/GTIN: 4002888418935 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB 3.2 Gen 2x2 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse]
Lindy 41893 Kabeladapter USB 3.2 Type C Schwarz
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 2x2 · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Breite: 26.5 mm · Tiefe: 13 mm · Höhe: 7.5 mm
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 2x2 | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 20 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 2x2 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,23* | € 4,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,09* | € 4,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,10* | € 4,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,50* | € 5,36* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,19* | € 7,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|