Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41884 Kabeladapter USB Type-A USB Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41884 Kabeladapter USB Type-A USB Type-C Schwarz
Lindy 41884 Kabeladapter USB Type-A USB Type-C Schwarz
Lindy 41884 Kabeladapter USB Type-A USB Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2534742-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41884
EAN/GTIN:
     4002888418843
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
USB 2.0 Typ-C-Kupplung / Typ-A-Stecker
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Stecker-Material
Kupfer
Leitermaterial
Kupfer
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-A
Anschluss 2
USB Type-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
2.0
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.9 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
6.9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 3,07*
€ 4,35*
1
€ 6,78*
ab € 3,36*
€ 4,75*
1
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,36*
Lager 102
14
1
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.