Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534740-BP Herst.-Nr.: 42923 EAN/GTIN: 4002888429238 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 30.00 m Schwarz,Rot 42923
Lindy 42923 USB Kabel 30 m USB 2.0 USB A Schwarz, Rot
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 30.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 30.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 68,51* | € 85,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 68,54* | € 85,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 68,55* | € 85,59* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 69,79* | € 87,03* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,15* | € 130,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|