Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse, USB-A Buchse, USB-A Buchse, USB-A Buchse 10.00 m Grau 42635


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534739-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42635
EAN/GTIN:
     4002888426350
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 10m
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse,USB-A Buchse,USB-A Buchse,USB-A Buchse 10.00 m Grau 42635

Lindy 42635 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Grau

Technische Daten:
AWG: 28/24 · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse,USB-A Buchse,USB-A Buchse,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A · Weitere technische Daten: Plug & Play: Ja · Hub Schnittstellen: 4 x USB A 2.0 · Stromversorgung/Netzteil: 3.5/1.35mm DC-Buchse

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Herstellerfarbe:
Grau
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
28/24
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb hub, 04002888426350, LINDY, 42635, usb host kabel, USB Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,50*
ab € 10,95*
€ 15,40*
1
€ 4,50*
ab € 10,97*
€ 15,43*
1
€ 6,78*
ab € 10,98*
€ 15,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 16,38*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.