Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534737-MU Herst.-Nr.: 38503 EAN/GTIN: 4002888385039 |
| |
|
|  |  |
 | Lindys Fibre Optic Hybrid USB Typ C Kabel sind eine professionelle Lösung zur Übertragung von USB-Video- und Audiosignalen über große Distanzen. Mit ihrer Kombination aus Kupfer- und Glasfaserkabeln ermöglichen sie die Übertragung von Signalen über große Entfernungen, sind außerdem flexibel und verfügen über einen hohen EMI/RFI-Widerstand - ideal für den Einsatz bei missionskritischen AV- oder kommerziellen Anwendungen. Die dünnen Kabel mit hochwertigen, schmalen USB-Steckverbindern aus Metall können problemlos in Kabelkanälen und in beengten räumlichen Verhältnissen installiert werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 15 m |  | Kabeldurchmesser | 4.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 135,20* | € 160,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 135,23* | € 160,75* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 144,84* | € 171,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 147,77* | € 176,43* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 221,27* | € 255,67* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|