Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534733-BP Herst.-Nr.: 43308 EAN/GTIN: 4002888433082 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 5.00 m Schwarz 43308
Lindy 43308 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB-C® Schwarz
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser: 5.3 mm · Beschichtung Steckerkontakte: Nickel/Gold · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 5.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) | Maximale Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 58,66* | € 73,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 58,67* | € 73,05* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 60,53* | € 75,26* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 63,06* | € 78,32* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,70* | € 86,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|