Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 43271, 5m USB 3.2 5Gbit/s C/C Aktivverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2534732-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43271
EAN/GTIN:
     04002888432719
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 5mUnterstützt Datentransferraten* bis 5Gbit/sMit DC-Buchse für optionalen Anschluss eines NetzteilsFür größere Entfernungen können 2 Kabel hintereinander angeschlossen werdenhierDie Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik um die Kabellänge eines USB 3.1 Devices um 5m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.1 Aktiv-Verlängerung mit verdrehsicherem USB-Stecker Typ C und USB-Buchse Typ C ermöglicht den Anschluss von Geräten mit USB-Stecker Typ C, z.B. Speichersticks, Tablets oder Smartphones, in einer größeren Distanz von 5m ohne Verringerung der Datentransferrate.Ideal ist die USB 3.1 Aktiv-Verlängerung z.B., wenn man ein USB-Gerät in größerer Entfernung anschließen möchte, z.B. einen Multfunktionshub mit diversen Schnittstellen, eine fest installierte Webcam in einem Meetingraum, oder wenn der wiederholte Zugang zu einem Gerät schwierig ist. Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB 3.1 AnschlussTyp C/Thunderbolt und somit das perfekte Erweiterungstool für neuere Notebooks, Macbooks (inkl. Apple M -Serie) und PCs mit USB-Anschluss Typ C.Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung wird über den USB Bus mit Strom versorgt, verfügt aber auch über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (5V 2A, nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf.*Bitte beachten Sie, dass USB Power Delivery und DisplayPort Alternate Mode (Video) nicht unterstützt werden.

  • Steckverbinder A: USB-Stecker Typ C
  • Steckverbinder B: USB-Buchse Typ C
  • Stromversorgung/Netzteil: 3.5/1.35mm DC-Buchse
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Beschichtung des Steckverbinders: Vernickelt
  • Pin Konstruktion: Kupfer
  • Beschichtung des Pins: Gold
  • Abmessungen (ca.) BxTxH:USB-C-Stecker: 11.65x36x6.5mm (0.46x1.42x0.26in)USB-C-Buchse (Gehäuse): 28.6x45x14.1mm (1.13x1.77x0.56in)
  • USB-C-Stecker: 11.65x36x6.5mm (0.46x1.42x0.26in)
  • USB-C-Buchse (Gehäuse): 28.6x45x14.1mm (1.13x1.77x0.56in)
  • Länge:  5m (16.4ft)
  • Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
  • Farbe: Schwarz
  • Typ: Rund
  • Manteldurchmesser: 4.6mm (0.18in)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Leitermaße: 28AWG+28AWG+22AWG
  • Schirmung: 85% verzinntes Kupfer
  • Unterstützte Bandbreite: 5 Gbit/s
  • Nominale Dämpfung: -
  • Minimaler Biegeradius: 36mm (1.42in)
  • Maximale Zugbelastung:
  • Betriebstemperatur: 0°C to 40°C (32°F - 104°F)
  • Lagertemperatur: -10°C to 60°C (14°F - 140°F)
  • Übertragungsmedium: Twisted Pair
  • Übertragungstechnologie: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
  • Verpackungstyp: Polybag
  • Verpackungsmaße: 324x30x335mm (12.76x1.18x13.19in)
  • Nettogewicht: 0.198kg (0.44lb)
  • Gesamtgewicht: 0.253kg (0.56lb)
  • Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH
  • USB 3.1 C/C Aktivverlängerung 5m
  • No.: 43271
  • EAN: 4002888432719
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB-Aktivverlängerung
Länge:
5 m
Steckverbinder A:
USB Typ C Stecker
Steckverbinder B:
USB Typ C Buchse
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, REACH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 20,01*
€ 26,29*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 20,36*
€ 26,59*
1
€ 4,95*
ab € 21,73*
€ 28,26*
2 Tage
21
1
€ 10,00*
ab € 21,84*
€ 28,26*
Lager 102
11
1
€ 4,95*
ab € 27,31*
€ 35,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.