Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534730-MU Herst.-Nr.: 43227 EAN/GTIN: 4002888432276 |
| |
|
|  |  |
 | Der Lindy USB Typ C Chipkartenleser erlaubt den Zugriff auf eine Vielzahl von Chipkarten von einem PC oder Mac-Computer mit USB-Anschluss Typ C. Er unterstützt relevante Industriestandards wie z.B. ISO 7816, PC/SC 1.0/2.0 und viele Chipkartenprotokolle. Er kann zum Einsatz kommen beim E-Banking, bei elektronischen Zahlverfahren, digitaler Signatur, Authentifizierung, E-Government etc.
Die Installation des USB Typ C Chipkartenlesers ist einfach. Stecken Sie den USB-Stecker Typ C des Kartenlesers in einen freien USB Typ C Port des Computers, die erforderlichen Treiber werden dann automatisch installiert. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 28/28/24 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s |  | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 10 m |  | Gewicht | 400 g | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | CE, FCC, REACH | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 230 mm |  | Verpackungstiefe | 198 mm |  | Verpackungshöhe | 63 mm |  | Paketgewicht | 528 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 41,59* | € 53,24* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 41,59* | € 53,25* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 45,64* | € 58,27* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 45,85* | € 58,45* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,54* | € 60,82* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|