Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-B Stecker 10.00 m Schwarz 43227


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534730-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43227
EAN/GTIN:
     4002888432276
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Anschlusskabel
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-B Stecker 10.00 m Schwarz 43227

Lindy 43227 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz

Technische Daten:
AWG: 28/28/24 · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B · Weitere technische Daten: Plug & Play: Ja · Beschichtung Steckerkontakte: Kupfer · Kabelmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
AWG:
28/28/24
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel 10m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04002888432276, LINDY, 43227, usb host kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 40,79*
€ 52,32*
€ 6,78*
ab € 42,10*
€ 53,94*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 42,94*
€ 54,95*
€ 6,95*
ab € 43,93*
€ 55,80*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 63,03*
€ 78,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.