Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-C®, VGA Konverter [1x USB-C® Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol., HDMI-Buchse, VGA-Buchse] 0.13 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534691-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43273
EAN/GTIN:
     4002888432733
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
LINDY USB-C™,VGA Konverter [1x USB-C™ Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.,HDMI-Buchse,VGA-Buchse]

Lindy 43273 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C™,DVI,HDMI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol.,HDMI-Buchse,VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: weiß · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB-C™,VGA · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabellänge: 0.13 m · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Ja · Weitere technische Daten: Breite: 84 mm · Tiefe: 45 mm · Höhe: 15 mm · Gewicht: 49 g · Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.13 m
Kabel-Ausführung:
Konverter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol. | HDMI-Buchse | VGA-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | VGA
Steckerausführung:
gerade
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB-C® | DVI | HDMI | VGA
Produkt-Art:
USB-C®
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,50*
ab € 12,02*
€ 16,75*
1
€ 4,50*
ab € 12,04*
€ 16,77*
3
€ 6,95*
ab € 14,15*
€ 19,48*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 19,90*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 44,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.