Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534682-MU Herst.-Nr.: 43292 EAN/GTIN: 4002888432924 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Lindy USB Typ C an HDMI 4K60 Adapterkabel mit HDR ermöglicht Computernutzern durch den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuzufügen. Der HDMI-Stecker des Adapterkabels kann direkt am HDMI Display angeschlossen werden. Das 2m lange Kabel erlaubt - anders als bei Verwendung einer Konverterbox - ein flexibles Aufstellen des Displays. Das Kabel unterstützt Auflösungen bis 4096x2160@60Hz und High Dynamic Range, so dass man 4K-Inhalte in hervorragender optischer Klarheit, mit besserem Kontrast und naturgetreuen Farben betrachten kann - perfekt für auffallende Displays im Handel, innovative Arbeitsumgebungen oder ein intensives Videoerlebnis in Sportbars oder im Home Cinema. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio ermöglicht die Untermalung mit beeindruckendem 3D-Surround-Sound. Die Stromversorgung des USB Typ C an HDMI 4K60 Adapterkabels erfolgt über den USB Bus, ein Netzteil ist nicht erforderlich. Die Plug- & Play-Installation erlaubt eine mühelose Einbindung in einer vorhandenen AV-Umgebung - ideal für professionelle und auch weniger erfahrene Anwender. Weitere Informationen: Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | CE, FCC, REACH & UL | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | USB Typ-C |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | HDMI-Version | 2.0 |  | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 |  | Unterstützte Video-Modi | 2160p |  | Datenübertragungsrate | 21.6 Gbit/s |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Kabelmaterial | Verzinntes Kupfer |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Plug | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 45 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 21,37* | € 27,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 21,77* | € 28,20* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 21,67* | € 28,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 23,86* | € 30,93* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 31,25* | € 40,44* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|