Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534681-BP Herst.-Nr.: 43293 EAN/GTIN: 4002888432931 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Anschlusskabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz 43293 4K UHD USB-C®-Displaykabel
Lindy 43293 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Technische Daten: AWG: 32 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A · Weitere technische Daten: HDMI-Version: 2.0 · Datenübertragungsrate: 21.6 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf HDMI-A | AWG: | 32 | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | USB-C®-Displaykabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel, LINDY, 43293, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 25,54* | € 34,60* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,59* | € 36,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 27,53* | € 36,83* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 28,18* | € 37,40* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,88* | € 56,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|