Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel USB-C® Stecker, DisplayPort Stecker 10.00 m Schwarz 43307 4K UHD USB-C®-Displaykabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534670-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43307
EAN/GTIN:
     4002888433075
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
LINDY Anschlusskabel USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker 10.00 m Schwarz 43307 4K UHD USB-C®-Displaykabel

Lindy 43307 Videokabel-Adapter 10 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabellänge: 10.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Datenübertragungsrate: 21.6 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · DisplayPorts-Version: 1.2 · High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf DisplayPort
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel 10m, usb anschlusskabel, LINDY, 43307, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 49,68*
€ 64,20*
€ 6,78*
ab € 51,99*
€ 67,12*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 53,91*
€ 69,56*
€ 5,95*
ab € 55,03*
€ 70,77*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 80,07*
€ 100,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.