Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42858 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 1.1 RS-232 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 42858 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 1.1 RS-232 Schwarz, Silber
Lindy 42858 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 1.1 RS-232 Schwarz, Silber
Lindy 42858 Serieller Konverter/Repeater/Isolator USB 1.1 RS-232 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     102-2534662-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42858
EAN/GTIN:
     4002888428583
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Schließen Sie bis zu 4 serielle Geräte am USB-Port Ihres Computers an!
Dieser USB-Seriell-Konverter ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 seriellen Geräten an einem einzigen USB-Port! Er
nterstützt RS232-Devices wie Modems, PDAs, Barcodeleser, Etikettendrucker, POS-Geräte usw.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Hostschnittstelle
USB 1.1
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Baudrate
921 Kbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Chipsatz
FTDI
Maximum Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
172 g
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
379 g
Energie
Energieverbrauch
380 mA
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 61,14*
€ 75,54*
€ 6,78*
ab € 61,93*
€ 76,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,32*
€ 81,17*
€ 5,95*
ab € 67,59*
€ 82,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 91,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.