Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534660-MU Herst.-Nr.: 33123 EAN/GTIN: 4002888331234 |
| |
|
|  |  |
 | Externe USB 2.0/1.1 Schnittstelle per Slotblechadapter mit 1x USB 2.0/1.1 Typ A Stecker an 1x USB 2.0/1.1 Typ A Slotblech-Buchse Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m |  | USB-Version | 2.0 |  | Anschluss 1 | USB Typ-A |  | Anschluss 2 | USB Type A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabeltyp | Rundkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: interne USB-Verbindungskabel, USB-Innenkabel, USB-Verlängerungskabel intern, USB-Datenkabel intern, USB-Kabel für geräte, interne USB-Schnittstellenkabel, USB-Verbindungskabel für PC, interne USB-Leitungen, USB-Busverkabelung intern, PC-Interner USB-Anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 1,37* | € 2,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,48* | € 2,23* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 1,56* | € 2,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,39* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,26* | € 7,61* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|