Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, DC Stecker 2,5 mm 1.50 m Schwarz 70265


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534658-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70265
EAN/GTIN:
     4002888702652
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a buchse
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,DC Stecker 2,5 mm 1.50 m Schwarz 70265

Lindy 70265 Stromkabel Schwarz 1,5 m USB A EIAJ-01 (2.5 mm, 0.7 mm)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,DC Stecker 2,5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf DC 2,5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | DC Stecker 2,5 mm
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf DC 2,5 mm
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04002888702652, LINDY, 70265, usb host kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 1,25*
€ 1,96*
1
€ 4,50*
ab € 1,42*
€ 2,22*
1
€ 6,78*
ab € 1,43*
€ 2,23*
1
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 3,83*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.