Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70266 Stromkabel Schwarz 1,5 m USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 70266 Stromkabel Schwarz 1,5 m USB A
Lindy 70266 Stromkabel Schwarz 1,5 m USB A
Lindy 70266 Stromkabel Schwarz 1,5 m USB A
Artikel-Nr.:
     102-2534657-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70266
EAN/GTIN:
     4002888702669
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a buchse
Adapter für den Anschluss von Geräten mit 3,5/1,35mm DC-Anschlussbuchse und 5V Versorgungsspannung an ein Standard-USB-Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
DC devices
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, stromkabel, netzleitungen, energieleitungen, anschlusskabel, versorgungsleitungen, elektrokabel, stromanschlusskabel, versorgungskabel, ladekabel, stromverbindungskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 1,37*
€ 2,00*
1
€ 6,78*
ab € 1,48*
€ 2,16*
3 Tage
54
1
€ 10,00*
ab € 1,56*
€ 2,27*
1
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,31*
Lager 102
30
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.