Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70267 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Gleichstrom Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 70267 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Gleichstrom Schwarz
Lindy 70267 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Gleichstrom Schwarz
Lindy 70267 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Gleichstrom Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2534656-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70267
EAN/GTIN:
     4002888702676
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a buchse
Adapter für den Anschluss von Geräten mit 5,5/2,5mm DC-Anschlussbuchse und 5V Versorgungsspannung an ein Standard-USB-Netzteil
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Gleichstrom
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,46*
€ 2,19*
1
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 2,19*
2 Tage
38
1
€ 10,00*
ab € 1,75*
€ 2,61*
1
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,78*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.