Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, DC Stecker 5,5 mm 1.50 m Schwarz 70267


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534656-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70267
EAN/GTIN:
     4002888702676
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a buchse
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,DC Stecker 5,5 mm 1.50 m Schwarz 70267

Lindy 70267 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Gleichstrom Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,DC Stecker 5,5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf DC 5,5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | DC Stecker 5,5 mm
Verbindungsart:
USB-A auf DC 5,5 mm
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04002888702676, LINDY, 70267, usb host kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,43*
€ 2,20*
2 Tage
72
1
€ 10,00*
ab € 1,46*
€ 2,25*
1
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 2,26*
1
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,97*
Lager 102
153
1
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.