Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534651-MU Herst.-Nr.: 70450 EAN/GTIN: 4002888704502 |
| |
|
|  |  |
 | Der Lindy 500m Cat.6 Analoge Audio Extender, 3.5mm ist eine kompakte Lösung zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen über große Distanzen mit einem Netzwerkkabel. Sein Design mit Pigtail macht ihn zu einer praktischen Lösung, die auch keine externe Stromversorgung benötigt, so dass er diskret mit Quellgeräten und analogen Lautsprechern installiert werden kann. Transmitter und Receiver können beliebig an jedem Ende der Installation angeschlossen werden. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | RJ-45-Eingangsanschlüsse | 1 |  | RJ-45-Ausgangsanschlüsse | 1 | Merkmale | Typ | AV-Sender & -Empfänger |  | unterstütze Kabeltypen | Cat5, Cat6 |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 100 m |  | Audio-System | Stereo |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 12,84* | € 17,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 12,85* | € 17,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,11* | € 18,89* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,86* | € 20,53* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,09* | € 20,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|