Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70436 Audio-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 70436 Audio-Switch Schwarz
Lindy 70436 Audio-Switch Schwarz
Lindy 70436 Audio-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2534639-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70436
EAN/GTIN:
     4002888704366
Suchbegriffe:
Toslink Switch
toslink switch
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Toslink
Audioausgang
Toslink
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Audio
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
2 Kanäle
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
273 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
55 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 36,10*
€ 48,81*
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 49,77*
€ 6,78*
ab € 38,30*
€ 51,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,05*
€ 53,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 63,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.