Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 70437 Toslink-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534638-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70437
EAN/GTIN:
     4002888704373
Suchbegriffe:
Toslink Switch
LINDY 70437 Toslink-Switch

Lindy 70437 Audio-Switch Schwarz

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Toslink · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Toslink · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Umschaltfunktion: Automatisch · unterstützte Audioformate: Dolby-AC3,DTS,PCM

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
unterstützte Audioformate:
Dolby-AC3 | DTS | PCM
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Toslink
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Toslink
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Umschaltfunktion:
Automatisch
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Toslink-Switch
Weitere Suchbegriffe: 04002888704373, LINDY, 70437, Umschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 39,86*
€ 41,86*
€ 4,50*
ab € 39,91*
€ 41,88*
€ 6,78*
ab € 39,90*
€ 41,90*
€ 6,95*
ab € 42,05*
€ 44,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 55,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.