Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534627-BP Herst.-Nr.: 36952 EAN/GTIN: 4002888369527 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 36952 8K UHD HDMI-Kabel
Lindy 36952 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Technische Daten: AWG: 30 · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 10240 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: HDMI-Version: 2.1 · Kabeldurchmesser: 7.3 mm · Datenübertragungsrate: 48 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Kupfer · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) · High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: Ja · Audio Return Channel (ARC): Ja
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI Ultra High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 10240 x 4320 Pixel | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, LINDY, 36952, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 8,46* | € 11,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 8,48* | € 11,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,49* | € 11,93* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,14* | € 11,95* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,22* | € 22,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|