Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 3m Ultra High Speed HDMI Kabel, Anthra Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 3m Ultra High Speed HDMI Kabel, Anthra Line
Lindy 3m Ultra High Speed HDMI Kabel, Anthra Line
Lindy 3m Ultra High Speed HDMI Kabel, Anthra Line
Lindy 3m Ultra High Speed HDMI Kabel, Anthra Line
Artikel-Nr.:
     102-2534625-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36954
EAN/GTIN:
     4002888369541
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Stecker
HDMI A Male to HDMI A Male
Tiefe
34.2 mm
Unterstütze Auflösung
0 12bit
Breite
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
HDMI-Kabeltyp
Ultra High Speed HDMI cable
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
10240 x 4320
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Farbtiefe
12 Bit
Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 4,80*
ab € 13,90*
€ 18,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,06*
€ 18,72*
2 Tage
37
1
€ 10,00*
ab € 15,27*
€ 20,19*
1
€ 4,95*
ab € 15,07*
€ 20,19*
Lager 102
18
1
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 27,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
36951
€ 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.