Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2534623-BP Herst.-Nr.: 36967 EAN/GTIN: 4002888369671 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz,Grau 36967 HDMI-Kabel
Lindy 36967 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Technische Daten: AWG: 24 · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 10.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI Standard | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | AWG: | 24 | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, LINDY, 36967, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 29,54* | € 38,58* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 30,22* | € 39,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 30,14* | € 39,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 31,66* | € 41,25* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,64* | € 63,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|