Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 36968, 15m Standard HDMI Kabel, Anthra Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2534622-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36968
EAN/GTIN:
     04002888369688
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Performante, funktionsgerechte und designorientierte Standard HDMI® KabelUnterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bitRobustes Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 24AWG KupferleiterHDMI® compliant, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; hierCable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line Standard HDMI® Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.Die Anthra Standard HDMI® Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit  vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI®-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.Die Anthra HDMI®-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI®-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 10: G mit Kabellängen von 7.5m bis zu 20m.Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20mDie Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Steckverbinder A: HDMI® Typ A Stecker Steckverbinder B: HDMI® Typ A Stecker Gehäusematerial: PVC Beschichtung des Steckverbinders: PVC Pin Konstruktion: PVC Beschichtung des Pins: Gold Abmessungen (ca.) BxTxH: 2x44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in) Länge: 15m (49.21ft) Standard: HDMI® Standard Farbe: Schw Nur der angezeigte Lagerbestand ist verfügbar.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
HDMI Kabel
Länge:
15 m
Steckverbinder A:
HDMI Typ A Stecker
Steckverbinder B:
HDMI Typ A Stecker
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
PVC
Garantie:
10 Jahre
Zertifikate:
RoHS, REACH, UL
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 52,75*
€ 64,41*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 52,83*
€ 64,49*
2 Tage
43
€ 4,90*
ab € 54,22*
€ 65,71*
€ 6,78*
ab € 55,88*
€ 67,47*
Lager 102
1
€ 4,95*
ab € 65,34*
€ 78,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.