Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 15.00 m Schwarz, Grau 36968 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534622-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36968
EAN/GTIN:
     4002888369688
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 15.00 m Schwarz,Grau 36968 HDMI-Kabel

Lindy 36968 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 15.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: HDMI-Version: 2.0 · Kabeldurchmesser: 9.8 mm · Datenübertragungsrate: 10.2 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) · Audio Return Channel (ARC): Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
AWG:
24
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, 04002888369688, LINDY, 36968, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 49,91*
€ 62,85*
€ 6,78*
ab € 49,73*
€ 62,86*
2 Tage
14
€ 7,50*
ab € 51,26*
€ 64,77*
€ 6,95*
ab € 53,30*
€ 67,23*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 78,39*
€ 96,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.