Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2534619-MU Herst.-Nr.: 37602 EAN/GTIN: 4002888376020 |
| |
|
|  |  |
 | HDMI Stecker an Stecker. Lindy Gold Line - Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 2 m - Dreifachisolierung - Grau - rund, 10K Unterstützung Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Dreifachisolierung |  | Farbe | Grau |  | Besonderheiten | OFC (Oxygen Free Copper), HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), 3D-Transmission, Dolby TrueHD-Unterstützung, 24 Karat vergoldete Anschlüsse, Dolby DTS-HD Master Audio support, Dolby Atmos-Support, Variable Refresh Rate (VRR), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Auto Low Latency Mode (ALLM), Dolby DTS:X Unterstützung, Display Stream Compression (DSC), Dynamic HDR, 48 Gbps Unterstützung, HDMI ATC-Test, Poly-Beutel Verpackung, Außendurchmesser 6 mm, Biegeradius 80 mm |  | Kabeltyp | Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet rund, 10K Unterstützung |  | Abschirmungsmaterial | 85% verzinnter Kupfergeflecht |  | American Wire Gauge (AWG) | 30 |  | Kabelmantelmaterial | PVC |  | Kabellänge | 2 m |  | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 25 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, RoHS, REACH | Konnektivität | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Adapter & Converter | Max. Ausgabeauflösung | 10240 x 4320 |  | Bildwiederholrate | 120 Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 30,50* | € 39,69* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 32,78* | € 42,27* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 32,87* | € 42,49* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 33,16* | € 42,73* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 40,72* | € 52,18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|