Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker, USB-A Stecker 5.00 m Schwarz, Rot 41428 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534607-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41428
EAN/GTIN:
     4002888414289
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
LINDY Anschlusskabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker,USB-A Stecker 5.00 m Schwarz,Rot 41428 HDMI-Kabel

Lindy 41428 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI + USB Schwarz, Rot

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker,USB-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 30 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 5.00 m · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A + USB-A · Weitere technische Daten: Datenübertragungsrate: 10.2 GBit/s · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · DisplayPorts-Version: 1.2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Frequenz (max.):
30 Hz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker | USB-A Stecker
Verbindungsart:
DisplayPort auf HDMI-A + USB-A
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,56*
€ 19,44*
2
€ 6,95*
ab € 17,64*
€ 19,50*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 18,32*
€ 20,33*
5 Tage
2
1
€ 1,00*
ab € 26,28*
€ 28,88*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 55,85*
€ 61,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.